Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts QI-BR2024 Drucker-Trommel Kompatibel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts QI-BR2024 Drucker-Trommel Kompatibel
CoreParts QI-BR2024 Drucker-Trommel Kompatibel
Artikel-Nr.:
     CIDE7-73324046
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     QI-BR2024
EAN/GTIN:
     5704174136576
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Kompatibel
Markenkompatibilität
Brother
Kompatibilität
Brother HL-2240/2250/2270
Druckleistung
12000 Seiten
Drucktechnologie
Laserdrucken
Druckfarben
Schwarz
OEM-Code
DR2200, APTBDR2200E
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Gewicht und Abmessungen
Breite
392 mm
Tiefe
244 mm
Höhe
164 mm
Gewicht
420 g
Verpackungsbreite
392 mm
Verpackungstiefe
244 mm
Verpackungshöhe
164 mm
Paketgewicht
826 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,49*
€ 33,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,29*
€ 33,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,15*
€ 32,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,18*
€ 31,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,52*
€ 29,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,81*
€ 24,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.