Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts QI-BR2026 Tonerkartusche Kompatibel Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts QI-BR2026 Tonerkartusche Kompatibel Schwarz
CoreParts QI-BR2026 Tonerkartusche Kompatibel Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-73324059
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     QI-BR2026
EAN/GTIN:
     5704174136590
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Drucktechnologie
Laserdrucken
Merkmale
Typ
Kompatibel
Druckfarben
Schwarz
Markenkompatibilität
Brother
Kompatibilität
HL-L 2300/2340/2360/2365
Schwarztoner Seitenleistung
2600 Seiten
Anzahl der schwarzen Tonerkartuschen
1
OEM-Code
TN2320, APTBTN2320E, TN-2320
Ursprungsland
Vietnam
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
340 mm
Höhe
180 mm
Gewicht
490 g
Verpackungsbreite
344 mm
Verpackungstiefe
195 mm
Verpackungshöhe
107 mm
Paketgewicht
878 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,96*
€ 30,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,61*
€ 30,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,72*
€ 29,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,75*
€ 28,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,91*
€ 26,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,48*
€ 21,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.