Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts QI-CA2012 Tonerkartusche Kompatibel Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts QI-CA2012 Tonerkartusche Kompatibel Schwarz
CoreParts QI-CA2012 Tonerkartusche Kompatibel Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-73324160
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     QI-CA2012
EAN/GTIN:
     5704174137016
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Drucktechnologie
Laserdrucken
Merkmale
Typ
Kompatibel
Druckfarben
Schwarz
Markenkompatibilität
Canon
Kompatibilität
I-Sensys LBP-151 dw, MF-231, MF-232w, MF-237w, MF-249dw, MF-211, MF-212w, MF-216n, MF-217w, MF-226dn, MF-229dw, MF-244dw, MF-247dw
Schwarztoner Seitenleistung
2400 Seiten
Anzahl der schwarzen Tonerkartuschen
1
Tintenpatronenkapazität
Standardertrag
OEM-Code
9435B002
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
340 mm
Höhe
180 mm
Gewicht
610 g
Verpackungsbreite
120 mm
Verpackungstiefe
340 mm
Verpackungshöhe
180 mm
Paketgewicht
850 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,84*
€ 31,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,44*
€ 31,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,33*
€ 30,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,42*
€ 29,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,65*
€ 26,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,10*
€ 22,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.