Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inter-Tech MW-02 II Mini Tower Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inter-Tech MW-02 II Mini Tower Schwarz
Inter-Tech MW-02 II Mini Tower Schwarz
Inter-Tech MW-02 II Mini Tower Schwarz
Inter-Tech MW-02 II Mini Tower Schwarz
Inter-Tech MW-02 II Mini Tower Schwarz
Inter-Tech MW-02 II Mini Tower Schwarz
Inter-Tech MW-02 II Mini Tower Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-73325801
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     88881246
EAN/GTIN:
     4260455644631
Suchbegriffe:
Mini Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Computergehäuse
Zusammen mit den mittig platzierten Anschlüssen für USB 3.0 Type A und USB 3.0 Type C, dem Card Reader für SDXC sowie den Anschlüssen für Audio zeigt sich das MW-02 II praktisch und modern. Ein Schacht für Slim-DVD Laufwerke komplettiert den Ausstattungsumfang. Die perforierten Seitenwände ermöglichen eine gute thermische Entlastung, ein einfach zu entnehmender Innenkäfig die einfache Montage aller Komponenten.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
240 mm
Verpackungstiefe
160 mm
Verpackungshöhe
290 mm
Paketgewicht
1730 g
Design
Formfaktor
Mini Tower
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ITX
Anzahl der 2,5
1
Anzahl der externen 5,25
1
Reset-Knopf
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Max CPU Kühler-Höhe
40 mm
Zertifizierung
CE
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
185 mm
Tiefe
245 mm
Höhe
70 mm
Gewicht
1420 g
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5 "
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
SDXC
Weitere Suchbegriffe: PC Gehäuse, PC-Tower, pc gehäuse schwarz, mini tower, Komponent
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,55*
€ 53,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,52*
€ 52,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,26*
€ 50,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,51*
€ 44,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,80*
€ 43,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,18*
€ 39,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.