Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Treston 61107001 Werkbankteil/Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Treston 61107001 Werkbankteil/Zubehör
Treston 61107001 Werkbankteil/Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE7-73331275
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     61107001
EAN/GTIN:
     6416763070473
Hochwertige Stahl-Schubladenblöcke mit Zentralverriegelung für die Aufbewahrung von Werkzeugen und Kleinteilen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximales Lastgewicht
80 kg
Produktfarbe
Blau
Material
Stahl
Gewicht und Abmessungen
Breite
550 mm
Tiefe
715 mm
Höhe
370 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 738,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 874,90*
€ 1.041,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 859,90*
€ 1.023,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 791,62*
€ 942,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 738,89*
€ 879,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.