Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Treston 1950-1 Werkbankteil/Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Treston 1950-1 Werkbankteil/Zubehör
Treston 1950-1 Werkbankteil/Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE7-73332339
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     1950-1
EAN/GTIN:
     6416763035878
Suchbegriffe:
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtbox
Sichtlagerbox
Unsere hochwertigen und langlebigen Sichtlagerkästen sind für den täglichen Gebrauch in Geschäften, Produktionsstätten und Warenlagern konzipiert. Die Kästen passen zu allen gängigen metrischen Regalsystemen, Paternostern und Industriearbeitsplätzen. Kästen mit gleicher Breite sind stapelbar.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Transparent
Material
Polystyrene
Gewicht und Abmessungen
Breite
186 mm
Tiefe
500 mm
Höhe
182 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,36*
€ 37,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,62*
€ 36,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,70*
€ 32,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,69*
€ 31,76
pro Stück
ab 12 Stück
€ 19,9775*
€ 23,77323
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,4275*
€ 23,11873
pro Stück
ab 36 Stück
€ 19,17*
€ 22,8123
pro Stück
ab 60 Stück
€ 18,78*
€ 22,3482
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,15*
€ 19,2185
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Treston
1950-3
ab € 182,04*
Zubehör
Treston
1950-6
ab € 182,59*
Zubehör
Treston
E-20
ab € 0,965*
Zubehör
Treston
V-195
ab € 2,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.