Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Treston 2440-5 Werkbankteil/Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Treston 2440-5 Werkbankteil/Zubehör
Treston 2440-5 Werkbankteil/Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE7-73332599
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     2440-5
EAN/GTIN:
     6416763039937
Suchbegriffe:
ESD Kleinteilemagazin
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Kleinteil-Magazin
Große Schubladenmagazine eignen sich für die Organisation und Aufbewahrung großer Stückzahlen in Produktionsstätten, Warenlagern, Läden und Werkstätten.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Rot
Material
Stahl
Gewicht und Abmessungen
Breite
605 mm
Tiefe
410 mm
Höhe
870 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 429,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 493,37*
€ 587,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 492,09*
€ 585,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 484,31*
€ 576,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 469,42*
€ 558,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 429,57*
€ 511,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Treston
D-20
ab € 10,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.