Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Treston 16-400 Werkbankteil/Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Treston 16-400 Werkbankteil/Zubehör
Treston 16-400 Werkbankteil/Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE7-73332633
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     16-400
EAN/GTIN:
     6416763002894
Suchbegriffe:
Drehständer Schubladenmagazin
Drehturm Schubladenmagazin
drehständer schubladenmagazin
Ein freistehendes Drehständer-Aufbewahrungssystem für Geschäfte, Produktionsstätten, Werkstätten und Warenlager. Der Drehständer kann 16 frei wählbare Kleinteilmagazine der Serie 400 aufnehmen, die separat bestellt werden müssen. Zu dieser Einheit gehören ein Drehsockel und Etagenböden für vier Ebenen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximales Lastgewicht
800 kg
Produktfarbe
Weiß, Grau
Material
Stahl
Gewicht und Abmessungen
Breite
800 mm
Tiefe
800 mm
Höhe
1680 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 512,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 576,92*
€ 686,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 569,18*
€ 677,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 557,58*
€ 663,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 543,87*
€ 647,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 512,73*
€ 610,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Treston
0840-1
ab € 115,79*
Zubehör
Treston
0840-3
ab € 109,47*
Zubehör
Treston
0840-5
ab € 109,56*
Zubehör
Treston
0840-6
ab € 109,49*
Zubehör
Treston
1640-1
ab € 135,38*
Zubehör
Treston
1640-3
ab € 132,88*
Zubehör
Treston
1640-5
ab € 133,38*
Zubehör
Treston
1640-6
ab € 133,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.