Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Treston 12-550 ESD Werkbankteil/Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Treston 12-550 ESD Werkbankteil/Zubehör
Treston 12-550 ESD Werkbankteil/Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE7-73332684
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     12-550 ESD
EAN/GTIN:
     6416763034369
Suchbegriffe:
Drehständer Schubladenmagazin
Drehturm Schubladenmagazin
ESD Drehständer
ESD Lagerkarussell
Perfekt zur Lagerung und Sortierung tausender empfindlicher Bauteile und anderer kleiner Artikel geeignet. Der ESD-geschützte Drehständer bietet Platz für 12 Kleinteilmagazine der Serie 551/554 ESD, welche separat bestellt werden müssen. Dank seines robusten Sockels und der stabilen Zwischenböden bleibt der Drehständer solide am Platz stehen. Der Drehständer ist auf einem kugelgelagerten Sockel montiert und kann mühelos gedreht werden. Ein einzelner Drehständer bietet auf einer Grundfläche von nur 0,25 m² Platz für bis zu 3456 verschiedene Artikel. Ein Erdungskabel ist im Lieferumfang enthalten. Der Drehständer ist einfach zu montieren.
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximales Lastgewicht
400 kg
Produktfarbe
Weiß, Grau
Material
Stahl
Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
500 mm
Tiefe
500 mm
Höhe
1730 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 249,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 297,98*
€ 354,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 290,50*
€ 345,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 287,59*
€ 342,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 282,55*
€ 336,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 280,38*
€ 333,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 249,74*
€ 297,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Treston
551-4ESD
ab € 122,07*
Zubehör
Treston
554-4ESD
ab € 110,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.