Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Treston 92049005P Werkbankteil/Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Treston 92049005P Werkbankteil/Zubehör
Treston 92049005P Werkbankteil/Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE7-73333018
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     92049005P
EAN/GTIN:
     6416763075416
Verstellbarer Regalboden aus Stahl mit ESD-Matte.
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximales Lastgewicht
100 kg
Produktfarbe
Weiß, Grau
Material
Stahl
Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD)
Ja
Kompatible Produkte
M750
Gewicht und Abmessungen
Breite
720 mm
Tiefe
505 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 263,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 330,96*
€ 393,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 321,09*
€ 382,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 317,88*
€ 378,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 300,29*
€ 357,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 294,19*
€ 350,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 263,59*
€ 313,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Treston
92049006P
ab € 298,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.