Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Treston 92049009P Werkbankteil/Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Treston 92049009P Werkbankteil/Zubehör
Treston 92049009P Werkbankteil/Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE7-73333022
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     92049009P
EAN/GTIN:
     6416763075430
Verstellbarer Regalboden aus Stahl mit ESD-Matte.
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximales Lastgewicht
100 kg
Produktfarbe
Weiß, Grau
Material
Stahl
Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD)
Ja
Kompatible Produkte
M900
Gewicht und Abmessungen
Breite
870 mm
Tiefe
505 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 282,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 347,30*
€ 413,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 336,03*
€ 399,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 332,67*
€ 395,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 325,29*
€ 387,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 319,48*
€ 380,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 282,08*
€ 335,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.