Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Treston 5015-5 Werkbankteil/Zubehör


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Treston 5015-5 Werkbankteil/Zubehör
Treston 5015-5 Werkbankteil/Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE7-73333064
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     5015-5
EAN/GTIN:
     6416763036318
Suchbegriffe:
Lagerkasten
Lagerkästen
Regal-Kasten
Regalkasten
Die Schubladen sind so konstruiert, dass sie zu allen herkömmlichen Schubladen, Magazinen, Umlaufregalen und industriellen Arbeitsplätzen passen. Schubladen der selben Breite sind selbst bei unterschiedlicher Länge problemlos stapelbar. Transparente Schubladen aus Polystyrol (PS). Die geraden Seitenwände sparen Platz und durch die transparenten Schubladen ist der Inhalt von außen her sichtbar. Schubladenetiketten mit Klarsichtschutz sind im Lieferumfang inbegriffen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Rot
Material
Polypropylen (PP)
Gewicht und Abmessungen
Breite
132 mm
Tiefe
500 mm
Höhe
100 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 146,59*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 179,14*
€ 213,18
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 177,86*
€ 211,65
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 175,50*
€ 208,85
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 168,07*
€ 200,00
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 166,66*
€ 198,33
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 146,59*
€ 174,44
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Treston
5015-4ESD
ab € 12,53*
Zubehör
Treston
5015-6
ab € 147,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.