Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 224-69197 Herst.-Nr.: D-15 EAN/GTIN: 6416763039913 |
| |
|
| | |
| Einzelne Schubladen können mit Zwischenwänden zusätzlich unterteilt werden. Querteiler für Schublade 3015 (max. 4 Stück), 4015(max. 6 Stück), 5015 (max. 8 Stück), 6015 (max. 10 Stück). Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Transparent | | Material | Polystyrene | Gewicht und Abmessungen | Breite | 117 mm | | Tiefe | 5 mm | | Höhe | 88 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 224 | | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 6,96* | € 10,78* | | | | | | | | | | | | pro Paket | € 4,95* | ab € 37,06* | € 49,72* | | | | | | | | | | pro Paket | € 4,95* | ab € 36,91* | € 49,72* | | | | | 17 Tage | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 40,51* | € 53,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|