Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Treston 3020-1 Werkbankteil/Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Treston 3020-1 Werkbankteil/Zubehör
Treston 3020-1 Werkbankteil/Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE7-73333223
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     3020-1
EAN/GTIN:
     6416763039340
Suchbegriffe:
Etiketten Regalkasten
Etiketten für Regalkasten
Regalkastenetiketten
Kleinteilekasten
Die Schubladen sind so konstruiert, dass sie zu allen herkömmlichen Schubladen, Magazinen, Umlaufregalen und industriellen Arbeitsplätzen passen. Schubladen der selben Breite sind selbst bei unterschiedlicher Länge problemlos stapelbar. Transparente Schubladen aus Polystyrol (PS). Die geraden Seitenwände sparen Platz und durch die transparenten Schubladen ist der Inhalt von außen her sichtbar. Schubladenetiketten mit Klarsichtschutz sind im Lieferumfang inbegriffen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Transparent
Material
Polystyrene
Gewicht und Abmessungen
Breite
186 mm
Tiefe
300 mm
Höhe
82 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,948*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 15 Stück
€ 7,68*
€ 9,1392
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,20*
€ 8,568
pro Stück
ab 45 Stück
€ 7,148*
€ 8,50612
pro Stück
ab 75 Stück
€ 6,998*
€ 8,32762
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,948*
€ 7,07812
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Treston
3020-3
ab € 5,922*
Zubehör
Treston
3020-4ESD
ab € 7,81*
Zubehör
Treston
3020-5
ab € 6,58*
Zubehör
Treston
3020-6
ab € 6,59*
Zubehör
Treston
D-20
ab € 9,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.