Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Behälter
>
Lagersichtbehälter
>
Artikel
Treston 1949-30R Werkbankteil/Zubehör
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE7-73333250
Hersteller:
Treston
Herst.-Nr.:
1949-30R
EAN/GTIN:
6416763081769
Suchbegriffe:
Euronorm-Lagersichtbehälter
Euronorm-Sichtlagerbehälter
Euronormlagersichtbehälter
Euronormsichtlagerbehälter
Besonders geeignet für den internen Materialfluss in Fabriken und Warenlagern. Lagerkästen aus recyceltem Kunststoff. Die Maße entsprechen dem metrischen System und lassen sich bei gleicher Größe sicher übereinander stapeln.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Material
Polypropylen (PP)
Gewicht und Abmessungen
Breite
185 mm
Tiefe
490 mm
Höhe
250 mm
... >
Garten & Terrasse
>
Aufbewahrung & Organisation in der Garage
>
Werkbankteile & Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
Lagersicht-Behälter
,
Lagersichtbehälter
,
Sichtlager-Behälter
,
Sichtlagerbehälter
,
lagersichtbehälter treston
,
euronorm lagersichtbehälter
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 163,95*
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 12 Stück (ab € 13,6625* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 201,19*
€ 239,42
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 199,48*
€ 237,38
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 191,32*
€ 227,67
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 190,12*
€ 226,24
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 163,95*
€ 195,10
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen