Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Treston 6084-30R Werkbankteil/Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Treston 6084-30R Werkbankteil/Zubehör
Treston 6084-30R Werkbankteil/Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE7-73333253
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     6084-30R
EAN/GTIN:
     6416763081875
Suchbegriffe:
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Kleinteil-Magazin
Kleinteile-Magazin
Schubladenmagazine bieten flexible und praktische Aufbewahrungsmöglichkeiten für Werkstätten, Läden, Produktionsstätten und Warenlager.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß, Grau
Material
Stahl
Gewicht und Abmessungen
Breite
400 mm
Tiefe
400 mm
Höhe
395 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 100,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,37*
€ 145,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,00*
€ 143,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,08*
€ 138,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,83*
€ 135,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,66*
€ 119,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.