Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toshiba MG08 3.5" 16 TB Serial ATA III


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Toshiba MG08 3.5" 16 TB Serial ATA III
Toshiba MG08 3.5" 16 TB Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     CIDE7-73336230
Hersteller:
     Toshiba
Herst.-Nr.:
     MG08ACA16TA
EAN/GTIN:
     4260557511107
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
3.5 "
HDD Kapazität
16000 GB
HDD Geschwindigkeit
7200 RPM
Schnittstelle
Serial ATA III
Typ
HDD
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Puffergröße Speicherlaufwerk
512 MB
Übertragungsrate HDD Schnittstelle
6 Gbit/s
Geräuschpegel Ruhemodus
20 dB
Mittlere Zeit bis zum Ausfall (MTTF)
2500000 h
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717050
Gewicht und Abmessungen
Breite
101.85 mm
Höhe
26.1 mm
Tiefe
147 mm
Gewicht
720 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Vibrationen in Betrieb
70 G
Vibrationen außer Betrieb
250 G
Höhe bei Betrieb
305 - 3048 m
Höhe bei Lagerung
305 - 12192 m
Stoßfestigkeit in Betrieb
0.25 G
Stoßfestigkeit außer Betrieb
3 G
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 291,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 328,10*
€ 390,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 327,86*
€ 390,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 317,74*
€ 378,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 313,92*
€ 373,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 291,67*
€ 347,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.