Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intenso Top M.2 1000 GB Serial ATA III 3D NAND


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intenso Top M.2 1000 GB Serial ATA III 3D NAND
Intenso Top M.2 1000 GB Serial ATA III 3D NAND
Intenso Top M.2 1000 GB Serial ATA III 3D NAND
Intenso Top M.2 1000 GB Serial ATA III 3D NAND
Artikel-Nr.:
     CIDE7-73360746
Hersteller:
     Intenso
Herst.-Nr.:
     3832460
EAN/GTIN:
     4034303028740
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Die m.2 SSD SATA III Top erhöht die Geschwindigkeit und Effizienz ihres Computers, um im alltäglichen Gebrauch zu Hause oder auch bei anspruchsvollen Anwendungen Höchstleistungen zu erzielen. Warten Sie nicht mehr minutenlang auf das Hochfahren ihres Computers, sondern starten sie ihn in wenigen Sekunden. Zugriffszeiten und Bearbeitungsprozesse werden aufgrund der hervorragenden Transferraten extrem verkürzt. Die m.2 SSD Top von Intenso erreicht Lesegeschwindigkeiten von bis zu 520 MB/s und Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 500 MB/s.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Stoßfestigkeit in Betrieb
1500 G
Merkmale
SSD-Formfaktor
M.2
SSD Speicherkapazität
1000 GB
Schnittstelle
Serial ATA III
Speichertyp
3D NAND
Komponente für
PC/Notebook
Lesegeschwindigkeit
520 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
500 MB/s
Zufälliges Lesen (4KB)
133120 IOPS
Zufälliges Schreiben (4KB)
128000 IOPS
S.M.A.R.T. Unterstützung
Ja
TRIM-Unterstützung
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
2000000 h
Schutzfunktion
Schockresistent
Warentarifnummer (HS)
84717070
Gewicht und Abmessungen
Breite
22 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
4 mm
Gewicht
7 g
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,66*
€ 66,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,53*
€ 64,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,11*
€ 62,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,98*
€ 58,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,63*
€ 56,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,84*
€ 50,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intenso
3832430
ab € 9,02*
Zubehör
Intenso
3832440
ab € 13,22*
Zubehör
Intenso
3832450
ab € 23,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.