Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vredestein Wintrac Pro Winter 45 43,2 cm (17") 22,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vredestein Wintrac Pro Winter 45 43,2 cm (17") 22,5 cm
Vredestein Wintrac Pro Winter 45 43,2 cm (17") 22,5 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE7-73370158
Hersteller:
     Vredestein
Herst.-Nr.:
     8714692343902
EAN/GTIN:
     8714692343902
Suchbegriffe:
PKW-Bereifung
PKW-Reifen
Winterreifen
pkw-reifen winterreifen
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Winter
Bauart
Radial
Ladungsrating
94 (670kg)
Geschwindigkeitsrating
V (240 km / h)
Gewicht und Abmessungen
Seitenverhältnis (Höhe/Breite)
45
Durchmesser (imperial)
17 "
Reifenbreite
225 mm
Weitere Suchbegriffe: pkw bereifung, vredestein winterreifen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 85,24*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Apollo
€ 72,44*
Ähnlich
Barum
€ 69,66*
Ähnlich
Barum
€ 72,77*
Ähnlich
BF Goodrich
€ 84,45*
Ähnlich
BF Goodrich
€ 90,08*
Ähnlich
Bridgestone
€ 129,33*
Ähnlich
Bridgestone
€ 103,47*
Ähnlich
Bridgestone
€ 89,61*
Ähnlich
Continental
€ 102,89*
Ähnlich
Continental
€ 110,67*
Ähnlich
Continental
€ 253,19*
Ähnlich
Continental
€ 109,07*
Ähnlich
Debica
€ 68,74*
Ähnlich
Dunlop
€ 97,73*
Ähnlich
Dunlop
€ 134,87*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.