Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Huawei B535-232 WLAN-Router Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) 4G Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Huawei B535-232 WLAN-Router Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) 4G Weiß
Huawei B535-232 WLAN-Router Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) 4G Weiß
Huawei B535-232 WLAN-Router Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) 4G Weiß
Huawei B535-232 WLAN-Router Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) 4G Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-73384526
Hersteller:
     Huawei Technologies
Herst.-Nr.:
     51060DRJ
EAN/GTIN:
     6901443319121
Suchbegriffe:
DECT Router
4G Router
LTE Router
Router
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Standort-Diagnose- und Messgerät
Produktfarbe
Weiß
Wireless LAN Funktionen
WLAN-Band
Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN Datentransferrate (max.)
1167 Mbit/s
WLAN-Standards
802.11a, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Mobiles Netzwerk
Mobilfunknetzgenerierung
4G
4G
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 9 %
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ausgangsspannung
12 V
Ausgangsstrom
1 A
Stromversorgung
12 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
219 mm
Tiefe
138 mm
Höhe
25.6 mm
Gewicht
325 g
WAN-Verbindung
Ethernet-WAN
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 103,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,89*
€ 158,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,75*
€ 155,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,56*
€ 138,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,02*
€ 135,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,52*
€ 123,19
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Renkforce
RF-4818888
ab € 30,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.