Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermaltronics Conical Sharp 1.0mm (0.04") Lötspitze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermaltronics Conical Sharp 1.0mm (0.04") Lötspitze
Thermaltronics Conical Sharp 1.0mm (0.04") Lötspitze
Thermaltronics Conical Sharp 1.0mm (0.04") Lötspitze
Artikel-Nr.:
     CIDE7-73396968
Hersteller:
     Thermaltronics
Herst.-Nr.:
     M8CS154
EAN/GTIN:
     4895210904677
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
lötspitzen
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Lötspitze
Kompatibilität
TMT-9000S-1, TMT-9000S-2, MX-500, MX-5000, MX-5200
Temperatur (min)
420 °C
Temperatur (max)
475 °C
Produktfarbe
Edelstahl
Material
Edelstahl
Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD)
Ja
Zertifizierung
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Spitze Weite
16.4 mm
Stärke der Spitze
1 mm
Breite
174 mm
Tiefe
12 mm
Höhe
35 mm
Gewicht
15 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,95*
€ 32,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,82*
€ 30,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,18*
€ 28,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,19*
€ 26,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,89*
€ 24,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,10*
€ 22,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Thermaltronics
M8B325
ab € 15,87*
Zubehör
Thermaltronics
M8CS150
ab € 17,65*
Zubehör
Thermaltronics
M8CP303
ab € 17,63*
Zubehör
Thermaltronics
M7B325
ab € 16,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.