Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

raaco 136372 Werkzeugkoffer Blau Federstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
raaco 136372 Werkzeugkoffer Blau Federstahl
raaco 136372 Werkzeugkoffer Blau Federstahl
raaco 136372 Werkzeugkoffer Blau Federstahl
raaco 136372 Werkzeugkoffer Blau Federstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE7-73401886
Hersteller:
     Raaco
Herst.-Nr.:
     136372
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Kleinteil-Magazin
Kleinteile-Magazin
SafeBox zur Aufbewahrung von 4 Stück CarryLite 55 5x10. Bestückt mit 2 Stück CarryLite 55 5x10-25/1 und 2 Stück CarryLite 5x10-25/2. Ausgestattet mit hochwertigen Teleskop-Schienen und Schlüsselschloss.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
451 mm
Tiefe
330 mm
Höhe
403 mm
Gewicht
18320 g
Merkmale
Produktfarbe
Blau
Material
Federstahl
Anzahl von Fächern
4
Sperren
Ja
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 436,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 532,0861*
€ 633,1825
pro Stück
ab 2 Stück
€ 513,15*
€ 610,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 510,42*
€ 607,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 475,23*
€ 565,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 460,66*
€ 548,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 436,37*
€ 519,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.