Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus Tastatureinschub & Dokumentenablage für 483 mm (19")-Schränke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitus Tastatureinschub & Dokumentenablage für 483 mm (19")-Schränke
Digitus Tastatureinschub & Dokumentenablage für 483 mm (19")-Schränke
Artikel-Nr.:
     CIDE7-740229
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-19 KEY-1U
EAN/GTIN:
     4016032135340
Suchbegriffe:
19 Zoll Tastaturschublade
19" Tastaturschublade
KVM Tastatur Konsole
Gehäuse-Zubehör
  • abschließbar und mit Griff ausrüstbar

    Die Tastatureinschübe und Dokumentenablagen sind passend für alle 483 mm (19”)-Profilschienen Ihres Netzwerk- oder Serverschrankes. Erhältlich in unterschiedlichen Höheneinheiten, sind sie die perfekte Lösung zur Organisation Ihrer Dokumente.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
60 mm
Verpackungstiefe
415 mm
Verpackungsvolumen
12699 cm³
Paketgewicht
5286 g
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 "
Gewicht
3500 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85389099
VK Zolltarifcode
83024900
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
485 x 400 x 45 mm
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Höchstgewichtskapazität
25 kg
Rack-Kapazität
1U
Ursprungsland
Türkei
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,33*
€ 72,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,87*
€ 71,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 59,45*
€ 70,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,72*
€ 63,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,43*
€ 62,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,68*
€ 60,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 50,33*
€ 59,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,92*
€ 55,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.