Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kwb 029100 Dübel Buche, Holz Keks


Menge:  Packung  
Produktinformationen
kwb 029100 Dübel Buche, Holz Keks
kwb 029100 Dübel Buche, Holz Keks
kwb 029100 Dübel Buche, Holz Keks
kwb 029100 Dübel Buche, Holz Keks
Artikel-Nr.:
     CIDE7-74292935
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     029100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachdübel
Holzverbinder-Plättchen
Lamellen-Verbindungsplättchen
Lamellendübel
Holzverbinderplättchen, Buchenholz, 4 mm stark, für alle Möbelverbindungen und gängigen Holzplattenstärken.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Anker-/Dübellänge
15 mm
Merkmale
Typ
Keks
Material
Buche, Holz
Dübelanzahl
50
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,22*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,0644* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,31*
€ 6,32
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 4,93*
€ 5,87
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,63*
€ 5,51
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,53*
€ 5,39
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,37*
€ 5,20
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 4,20*
€ 5,00
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,98*
€ 4,74
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,22*
€ 3,83
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.