| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-74346723 Herst.-Nr.: 502003 EAN/GTIN: 4058205016261 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Design | Typ | Taschen-Arbeitsleuchte | | Produktfarbe | Schwarz | | Internationale Schutzart (IP-Code) | IPX4 | | Neigungsverstellung | Ja | Leistungen | Anzahl an Lampen | 1 Glühbirne(n) | | Lichtleistung | 150 lm | Gewicht und Abmessungen | Höhe | 156 mm | Technische Details | Batteriereichweite | 4 h | | Magnet | Ja | Energie | Batteriestandsanzeige | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akkulampe, Akkuleuchte, Arbeitslampe, Arbeitsleuchte, Handlampe, Handleuchte, LED-Taschenlampe, Stablampe, Stableuchte, Cliplampe, Clipleuchte, Stiftlampe, Stiftleuchte, Taschenlampe, Taschenleuchte, taschenlampe led lenser, akku taschenlampe, handlampe akku |
| | |
| |