Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKL Electronic 072076 Stromkabel Schwarz, Rot 3 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BKL Electronic 072076 Stromkabel Schwarz, Rot 3 m
BKL Electronic 072076 Stromkabel Schwarz, Rot 3 m
Artikel-Nr.:
     CIDE7-74347450
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     072076
EAN/GTIN:
     4011376104540
Suchbegriffe:
DC-Hohlstecker Verlängerung
Kleinspannung Steckverbinder
kleinspannung steckverbinder 2.1mm
kleinspannung steckverbinder
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
12 V
Eingangsstrom
10 A
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Kabellänge
3 m
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Anzahl der Kabeladern
2
Kerngröße
0.75 mm²
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
85 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,87*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.