Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKL Electronic 072067 Stromkabel Schwarz 3 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BKL Electronic 072067 Stromkabel Schwarz 3 m
BKL Electronic 072067 Stromkabel Schwarz 3 m
Artikel-Nr.:
     CIDE7-74347511
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     072067
EAN/GTIN:
     4011376104755
Suchbegriffe:
Kleinspannung Steckverbinder
kleinspannung steckverbinder
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
12 V
Eingangsstrom
7 A
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Kabellänge
3 m
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Anzahl der Kabeladern
2
Kerngröße
0.5 mm²
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
124 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,82*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.