Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZWILLING Tomato 2,5 l Rund Auflaufform


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZWILLING Tomato 2,5 l Rund Auflaufform
ZWILLING Tomato 2,5 l Rund Auflaufform
Artikel-Nr.:
     CIDE7-74761798
Hersteller:
     Zwilling
Herst.-Nr.:
     40511-774-0
EAN/GTIN:
     3272340022258
Suchbegriffe:
Auflauf-Form
Auflaufform
Auflaufschale
Gratin-Form
Die kirschrote Cocotte von Staub ist für alle Anfänger, Hobbyköche und Profis zu empfehlen, die ein schönes und außergewöhnliches Design zu schätzen wissen. Da ihr Aussehen an eine große, saftige Fleischtomate erinnert, ist sie sowohl in der Küche als auch auf dem Esstisch ein Blickfang. Diese Cocotte hat eine Größe von 25 cm und fasst 2,9l . Sie besteht, wie alle Cocottes der Marke Staub, aus Gusseisen und eignet sich daher bestens für die Zubereitung verschiedener Gerichte. Besonders häufig werden Cocottes, die ursprünglich aus Frankreich stammen, jedoch zum Schmoren genutzt. In ihnen gelingen typisch französische Spezialitäten wie ein Boeuf Bourguignon besonders gut, aber die Cocotte von Staub eignet sich auch für andere Schmorgerichte, wie etwa Gulasch oder Eintöpfe. Gusseisen hat den Vorteil, dass es auf hohe Temperaturen erhitzt werden kann und die Wärme lange speichert. Es ist außerdem sehr robust und kratzfest. In der kirschroten Cocotte „Tomate“ von Staub werden Sie immer wieder neue, leckere Gerichte zaubern, mit denen Sie Ihre Familie oder Freunde verwöhnen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Fassungsvermögen
2.5 l
Breite
209 mm
Höhe
210 mm
Gewicht
4600 g
Merkmale
Typ
Auflaufform
Deckel enthalten
Ja
Form
Rund
Produktfarbe
Rot
Feuerfest
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 143,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,03*
€ 208,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,71*
€ 201,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,56*
€ 195,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,34*
€ 170,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.