Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram 4050300891477 Auto-Glühbirne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram 4050300891477 Auto-Glühbirne
Osram 4050300891477 Auto-Glühbirne
Osram 4050300891477 Auto-Glühbirne
Osram 4050300891477 Auto-Glühbirne
Artikel-Nr.:
     CIDE7-74813220
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4050300891477
EAN/GTIN:
     4050300891477
Suchbegriffe:
Autolampen PY21W
PY21W-Lampen
Sockel PY21W
Leuchtmittel BAU15s
Weitere Informationen:
Leistungen
Sockel
BAU15s
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
500 h
Eingangsspannung
21 V
Lichtleistung
280 lm
Verpackungsdaten
Paketgewicht
8 g
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
25 mm
Breite
16 mm
Tiefe
30 mm
Höhe
18 mm
Gewicht
8 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,66*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.