| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE7-74820388 Herst.-Nr.: TO-B432X EAN/GTIN: 5901443108481 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die Produkte der Marke ACTIS wurden für Kunden entwickelt, die nach wirtschaftlichen Lösungen für den täglichen Druck im Büro und zu Hause suchen. Verbrauchsmaterialien sind eine Kombination aus attraktivem Preis und hoher Qualität, die durch kontinuierliche Labortests und internationale Zertifikate bestätigt wird. Die erste ISO 9001 bestätigt die hohen Qualitätsmanagementstandards des Unternehmens, die es ermöglichen, den Kunden Produkte von höchster Qualität anzubieten. Das zweite Zertifikat ISO 14001 ist eine Umweltmanagementnorm. Es bescheinigt dem Unternehmen, dass es bei seinen Tätigkeiten auf die Umwelt achtet. Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Drucktechnologie | Laserdrucken | ![](/p.gif) | Wichtigste Vorteile | Class A | ![](/p.gif) | Technologie | New | ![](/p.gif) | Version | Standard | Betriebsbedingungen | Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 40 °C | Merkmale | Typ | Kompatibel | ![](/p.gif) | Druckfarben | Schwarz | ![](/p.gif) | Markenkompatibilität | OKI | ![](/p.gif) | Versorgungstyp | Einzelpackung | ![](/p.gif) | Kompatibilität | OKI: B432dn, B512dn, MB492dn, MB562dnw. | ![](/p.gif) | Schwarztoner Seitenleistung | 12000 Seiten | ![](/p.gif) | Anzahl der schwarzen Tonerkartuschen | 1 | ![](/p.gif) | Tintenpatronenkapazität | Hohe (XL-) Ausbeute | ![](/p.gif) | OEM-Code | OKI 45807111 | ![](/p.gif) | Menge pro Behälter | 1 Stück(e) | ![](/p.gif) | Zertifizierung | ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, ISO 28000, TÜV Rheinland (ISO/IEC 19752, ISO/IEC 19798), CE | Nachhaltigkeit | Nachhaltigkeitszertifikate | CE |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner OKI, Toner Cartridge OKI, Toner OKI, Tonerkartusche OKI, Tonerkassette OKI, lasertoner schwarz, lasertoner, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |