Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QPAD QH-91 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
QPAD QH-91 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz
QPAD QH-91 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz
QPAD QH-91 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz
QPAD QH-91 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz
QPAD QH-91 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz
QPAD QH-91 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz
QPAD QH-91 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz
QPAD QH-91 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-74904101
Hersteller:
     QPAD
Herst.-Nr.:
     9J.H3593.H91
EAN/GTIN:
     4715109798159
Suchbegriffe:
Gaming Headset
Computer-Headset
Headset
Headsets
Das QPAD QH91 Gaming-Headset ist die perfekte Wahl für PC-Gamer und Enthusiasten. Egal, ob Sie Spiele spielen, Filme schauen oder Musik hören möchten, dieses Headset bietet Ihnen die volle Unterstützung. Ausgestattet mit einem flexiblen und qualitativ hochwertigen Mikrofon unterstützt das QPAD QH91 eine kristallklare Sprachqualität. Eine im Kabel integrierte Lautstärkeregelung sorgt dafür, dass Sie die Lautstärke jederzeit an Ihre Bedürfnisse anpassen können ohne dabei das Spiel verlassen zu müssen. Wenn Sie das Mikrofon nicht benötigen, können Sie es einfach abziehen, damit es Sie während des Gebrauchs nicht stört. Darüber hinaus bietet das QPAD QH91 höchsten Tragekomfort. Die Ohren sind vollständig mit weichen Ohrpolstern bedeckt. Der verstellbare Kopfbügel passt sich jeder Kopfform an und das extra lange Kabel bietet zusätzliche Freiheit.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
350 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85183000
Sonstige Funktionen
Steuergerät 3,5 mm Eingang
2
Länge des Mikrofonständers
150 mm
Schalldruckpegel (Nennwert)
98 dB
Transducer Typ
Back Elektret-Kondensator
Design
Kopfbanddruck
5 N
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohrumschließend
Akustisches System
Geschlossen
Kopfhörerfrequenz
15 - 25000 Hz
Impedanz
60 Ohm
Treibereinheit
53 mm
Treibertyp
Dynamisch
THD, totalklirren
2 %
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Gaming
Produktfarbe
Schwarz
Headset-Typ
Binaural
Typ Steuereinheit
SCR-Steuereinheit
Steuerung
Tasten
Kabellänge
2 m
Sound Drucklevel (max)
105 dB
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
3,5-mm-Anschluss
Ja
2 x 3,5 mm Stecker
Ja
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Boom
Mikrofon-Frequenz
100 - 12000 Hz
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Kardioide
Abnehmbares Mikrofon
Ja
Mikrofonanzahl
1
Mikrofon Stummschaltung
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,84*
€ 45,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,40*
€ 44,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,49*
€ 42,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,86*
€ 40,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,70*
€ 38,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,19*
€ 32,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.