Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AVer CAM540 Schwarz 60 fps CMOS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AVer CAM540 Schwarz 60 fps CMOS
AVer CAM540 Schwarz 60 fps CMOS
AVer CAM540 Schwarz 60 fps CMOS
AVer CAM540 Schwarz 60 fps CMOS
AVer CAM540 Schwarz 60 fps CMOS
AVer CAM540 Schwarz 60 fps CMOS
AVer CAM540 Schwarz 60 fps CMOS
AVer CAM540 Schwarz 60 fps CMOS
AVer CAM540 Schwarz 60 fps CMOS
AVer CAM540 Schwarz 60 fps CMOS
AVer CAM540 Schwarz 60 fps CMOS
Artikel-Nr.:
     CIDE7-74934675
Hersteller:
     AVerMedia Technologies
Herst.-Nr.:
     61U3000000AM
EAN/GTIN:
     4719552125265
Suchbegriffe:
Kamera für Videokonferenz
Konferenzkamera
Videokonferenz Zubehör
Videokonferenzsystem Zubehör
4K-Videokonferenzkamera
Die CAM540 mit AVers neuer SmartFrame Auto-Framing-Technologie für hochauflösende Videokonferenzen. Mit einem weiten Sichtfeld wird die CAM540 garantiert für ein nie dagewesenes Kommunikationserlebnis in Ihrem Meetingraum sorgen.

AVer SmartFrame für den schnellen Meetingstart
Die CAM540 mit AVer SmartFrame bringt die neueste Kameratechnologie von AVer in Ihren Konferenzraum. SmartFrame ist die Auto-Framing-Technologie, mit der alle im Besprechungsraum anwesenden Personen mühelos und schnell in Sicht kommen. Komplexe Einstellungen und zeitraubende Steuerungen sind Vergangenheit. Auf Knopfdruck bieten die CAM540 und SmartFrame die beste Distanz für Ihr Meeting.

Ein 4K-Erlebnis
Die CAM540 unterstützt einen High-End Sony 4K CMOS für die Erfassung von 4K-Videos mit 30 Bildern pro Sekunde für ein unglaublich naturgetreues Meeting-Erlebnis.

16-fachem Zoom ohne jeglichen Aufwand.
Der CAM540 mit seinem herausragenden 16-fachen Zoom macht die Navigation auch in den größten Konferenzräumen zum Kinderspiel und die Zusammenarbeit zu einem optimalen Erlebnis. Und auch in kleinen Räumen können Sie Ihre Videokonferenz einfach, schnell und effizient starten.

Mit dem stylischen neuen Design der CAM540 machen Sie garantiert Eindruck.
Der neue Videokommunikationsstil der CAM540 ist das „Kurve“. Mit USB 3.1 Plug-&-Play-Funktionen und der raumsparenden Größe passt die CAM540 ganz problemlos in jeden modernen Meetingraum und dabei bietet sie sowohl Experten als auch Neulingen ein einzigartig stylisches Erlebnis.

Einfaches Plug& Play für jede App
Die CAM540 ist unglaublich einfach zu bedienen – einfach nur den USB-Stecker in den dem Desktop oder Laptop einstecken und schon können Sie loslegen! Gerätetreiber brauchen Sie keine, weil die CAM540 Konferenzen in herausragender Qualität im Handumdrehen möglich macht, auf nahezu jedem Rechner.

Analyse für effiziente Meetingräume
Die VB342+ mit der Analyse-API bietet Unternehmen und der Software von Dritten die
Personenzählungsdaten für ein besseres Verständnis der Nutzung von Meetingräumen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Fernbedienungsmaße (B x H x T)
200 x 50 x 21 mm
Breite
189 mm
Tiefe
227 mm
Höhe
261 mm
Gewicht
4712 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
240 mm
Verpackungstiefe
281 mm
Verpackungshöhe
394 mm
Paketgewicht
5260 g
Kamera
Sensor-Typ
CMOS
Kombinierter Zoom
16 x
Blickwinkel (FOV)
86 °
Fokuseinstellung
Auto
Gegenlichtkompensation
Ja
Anzahl an Kameravoreinstellungen
10
PTZ Kontrolle
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
20 - 80 %
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
100-240 V
DC input Spannung
12 V
Eingangsstrom
2 A
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Fernbedienungsbatterien im Lieferumfang enthalten
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Video
Maximale Framerate
60 fps
HD-Typ
4K Ultra HD
Unterstützte Video-Modi
720p, 1080p, 2160p
Unterstützte Videoformate
M-JPEG, YUV
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Type-C-Stecker
Ja
RS-232 Eingangs-Ports
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Neigungswinkelbereich
-30 - 90 °
Schwenkbereich
-160 - 160 °
Ursprungsland
Taiwan
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur
Leistungen
Stativbefestigung
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
8517691000
Weitere Suchbegriffe: kamera für videokonferenz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 912,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.000,67*
€ 1.190,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 998,75*
€ 1.188,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 977,77*
€ 1.163,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 955,58*
€ 1.137,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 912,52*
€ 1.085,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.