| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-74945516 Herst.-Nr.: MWYC2ZM/A EAN/GTIN: 190199269477 |
| |
|
| | |
| Diese von Apple designten Cases passen sich perfekt der Form deines iPhone an. So bleibt alles schön dünn. Die Cases werden aus speziell gegerbtem, veredeltem europäischen Leder hergestellt. Dadurch fühlt sich die Außenseite weich an und bekommt mit der Zeit eine schöne, natürliche Patina. Die Tasten aus Aluminium passen zur Farbe deines Leder Case, und innen schützt ein Futter aus weicher Mikrofaser das iPhone. Und zum kabellosen Laden musst du das Case nicht abnehmen.
Wie jedes von Apple entwickelte Case durchläuft es im Laufe des Design- und Fertigungsprozesses Tausende von Teststunden. Deshalb sieht es nicht nur großartig aus, sondern ist auch dafür gemacht, dein iPhone vor Kratzern und Stürzen zu schützen. Weitere Informationen: Merkmale | Maximale Bildschirmgröße | 5.8 " | | Etui-Typ | Cover | | Material | Leder | | Produktfarbe | Grün | | Markenkompatibilität | Apple | | Kompatibilität | iPhone 11 Pro | | Name der Farbe | Forest Green | | Oberflächenfärbung | Monochromatisch | | Verschlussart | Nicht zutreffend | | Schutzfunktion | Kratzresistent, Schockresistent | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 85177900 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, apple schutzhülle iphone 11 pro grün, mobiltelefon hülle, mobiltelefon hülle apple |
| | |
| |