Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple MWYF2ZM/A Handy-Schutzhülle 14,7 cm (5.8") Cover Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Apple MWYF2ZM/A Handy-Schutzhülle 14,7 cm (5.8") Cover Rot
Apple MWYF2ZM/A Handy-Schutzhülle 14,7 cm (5.8") Cover Rot
Apple MWYF2ZM/A Handy-Schutzhülle 14,7 cm (5.8") Cover Rot
Apple MWYF2ZM/A Handy-Schutzhülle 14,7 cm (5.8") Cover Rot
Apple MWYF2ZM/A Handy-Schutzhülle 14,7 cm (5.8") Cover Rot
Apple MWYF2ZM/A Handy-Schutzhülle 14,7 cm (5.8") Cover Rot
Apple MWYF2ZM/A Handy-Schutzhülle 14,7 cm (5.8") Cover Rot
Apple MWYF2ZM/A Handy-Schutzhülle 14,7 cm (5.8") Cover Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE7-74945545
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MWYF2ZM/A
EAN/GTIN:
     190199269569
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Smartphone Cover
Diese von Apple designten Cases passen sich perfekt der Form deines iPhone an. So bleibt alles schön dünn. Die Cases werden aus speziell gegerbtem, veredeltem europäischen Leder hergestellt. Dadurch fühlt sich die Außenseite weich an und bekommt mit der Zeit eine schöne, natürliche Patina. Die Tasten aus Aluminium passen zur Farbe deines Leder Case, und innen schützt ein Futter aus weicher Mikrofaser das iPhone. Und zum kabellosen Laden musst du das Case nicht abnehmen.

Wie jedes von Apple entwickelte Case muss es im Laufe des Design- und Fertigungsprozesses Tausende von Teststunden durchlaufen. Deshalb sieht es nicht nur großartig aus, sondern ist auch dafür gemacht, dein iPhone vor Kratzern und Stürzen zu schützen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
5.8 "
Etui-Typ
Cover
Material
Leder
Produktfarbe
Rot
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
Apple iPhone 11 Pro
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Verschlussart
Nicht zutreffend
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85177900
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,44*
€ 54,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,35*
€ 53,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,91*
€ 53,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,38*
€ 52,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,08*
€ 52,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,12*
€ 51,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.