Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton 166-50108 Mutter Flachmutter M75


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hellermann Tyton 166-50108 Mutter Flachmutter M75
Hellermann Tyton 166-50108 Mutter Flachmutter M75
Hellermann Tyton 166-50108 Mutter Flachmutter M75
Artikel-Nr.:
     CIDE7-74985328
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     166-50108
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
gegenmutter
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Dicke
7 mm
Merkmale
Produkttyp
Flachmutter
Material
Metall
Produktfarbe
Metallisch
Verbindender thread type
M75
Betriebstemperatur
-100 - 300 °C
Zertifizierung
HF
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,63*
€ 19,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.