Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro SuperServer E403-9D-14C-FN13TP Server Intel® Xeon® D D-2173IT 1,7 GHz DDR4-SDRAM 600 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro Barebone SuperServer Intel Xeon D-2173IT (14C/28T) 1,7 GHz SYS-E403-9D-14C-FN13TP
Supermicro Barebone SuperServer Intel Xeon D-2173IT (14C/28T) 1,7 GHz SYS-E403-9D-14C-FN13TP
Artikel-Nr.:
     CIDE7-75026676
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     SYS-E403-9D-14C-FN13TP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barebone Server
Server
barebone server supermicro
barebone server
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Xeon® D
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
D-2173IT
Prozessor-Taktfrequenz
1.7 GHz
Prozessor Boost-Frequenz
3 GHz
Anzahl Prozessorkerne
14
Prozessor-Cache
19 MB
Anzahl installierter Prozessoren
1
Thermal Design Power (TDP)
70 W
Prozessorsockel
FCBGA251
Prozessor Lithografie
14 nm
Prozessor-Threads
28
Prozessorbetriebsmodi
64-Bit
Stepping
M1
Bus Typ
UPI
Prozessor Codename
Skylake
Maximaler interner Speicher, vom Prozessor unterstützt
512 GB
Speichertypen, vom Prozessor unterstützt
DDR4-SDRAM
Speichertaktraten, vom Prozessor unterstützt
2133 MHz
Execute Disable Bit
Ja
Leerlauf Zustände
Ja
Thermal-Überwachungstechnologien
Ja
Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes
32
Unterstützte Befehlssätze
AVX 2.0
Prozessor-Code
SR3ZS
Skalierbarkeit
1S
Eingebettete Optionen verfügbar
Ja
Konfliktloser-Prozessor
Ja
Intelligent Platform Management Interface (IPMI)-Unterstützung
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Prozessor Besonderheiten
CPU Konfiguration (max)
1
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie
Ja
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d)
Ja
Intel® Hyper-Threading-Technik (Intel® HT Technology)
Ja
Intel® Turbo-Boost-Technologie
2.0
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI)
Ja
Intel® Trusted-Execution-Technik
Ja
Intel® Enhanced Halt State
Ja
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT)
Ja
Intel® Sicherer Schlüssel
Ja
Intel® TSX-NI
Ja
Intel® OS Guard
Ja
Intel® 64
Ja
Intel® Secure Key Technologieversion
1,00
Intel® Virtualization Technologie (VT-X)
Ja
Intel® TSX-NI-Version
1,00
ARK Prozessorerkennung
136438
Speicher
Interner Speichertyp
DDR4-SDRAM
RAM-Speicher maximal
512 GB
Speicherkartensteckplätze
4
ECC
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
8 - 90 %
Erweiterungssteckplätze
PCI-Express x8 (Gen 3.x)-Anschlüsse
3
PCI-Express x16 (Gen 3.x)-Anschlüsse
2
PCI-Express-Slots-Version
3.0
Energie
Stromversorgung
600 W
Anzahl der Haupt-Netzteile
1
Leistungen
BIOS-Typ
AMI
Gewicht und Abmessungen
Breite
267 mm
Tiefe
406 mm
Höhe
109 mm
Gewicht
7700 g
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
10 Gigabit Ethernet
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
SATA III Anschlüsse
4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.577,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.665,18*
€ 3.171,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.657,88*
€ 3.162,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.620,96*
€ 3.118,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.598,45*
€ 3.092,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.577,03*
€ 3.066,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.