Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro 1019D-16C-FRN5TP Server Rack (1U) Intel® Xeon® D-2183IT 2,2 GHz DDR4-SDRAM 400 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro 1019D-16C-FRN5TP Server Rack (1U) Intel® Xeon® D-2183IT 2,2 GHz DDR4-SDRAM 400 W
Supermicro 1019D-16C-FRN5TP Server Rack (1U) Intel® Xeon® D-2183IT 2,2 GHz DDR4-SDRAM 400 W
Artikel-Nr.:
     CIDE7-75026681
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     SYS-1019D-16C-FRN5TP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barebone Server
Rack Server
Server
1 he super micro server
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Xeon®
Prozessor
D-2183IT
Prozessor-Taktfrequenz
2.2 GHz
Prozessor Boost-Frequenz
3 GHz
Anzahl Prozessorkerne
16
Prozessor-Cache
22 MB
Anzahl installierter Prozessoren
1
Thermal Design Power (TDP)
100 W
Intelligent Platform Management Interface (IPMI)-Unterstützung
Ja
Design
Gehäusetyp
Rack (1U)
Produktfarbe
Schwarz
Rack-Einbau
Ja
Speicher
Interner Speichertyp
DDR4-SDRAM
RAM-Speicher maximal
512 GB
Speicherkartensteckplätze
4
ECC
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
8 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Erweiterungssteckplätze
PCI-Express x8 (Gen 3.x)-Anschlüsse
4
Energie
Unterstützung für redundantes Netzteil
Ja
Stromversorgung
400 W
Anzahl der Haupt-Netzteile
1
Leistungen
BIOS-Typ
AMI
Gewicht und Abmessungen
Breite
437 mm
Tiefe
381 mm
Höhe
43 mm
Gewicht
7210 g
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
10 Gigabit Ethernet
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
SATA III Anschlüsse
2
Weitere Suchbegriffe: barebone server, barebone server 1u
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.202,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.380,04*
€ 4.022,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.338,73*
€ 3.973,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.256,11*
€ 3.874,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.228,57*
€ 3.842,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.202,82*
€ 3.811,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.