Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro SuperServer E403-9D-16C-FN13TP Server Intel® Xeon® D-2183IT 2,2 GHz DDR4-SDRAM 600 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro Barebone SuperServer Intel Xeon D-2183IT (16C/32T) 2,2 GHz SYS-E403-9D-16C-FN13TP
Supermicro Barebone SuperServer Intel Xeon D-2183IT (16C/32T) 2,2 GHz SYS-E403-9D-16C-FN13TP
Artikel-Nr.:
     CIDE7-75026699
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     SYS-E403-9D-16C-FN13TP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barebone Server
Server
barebone server supermicro
barebone server
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Xeon®
Prozessor
D-2183IT
Prozessor-Taktfrequenz
2.2 GHz
Prozessor Boost-Frequenz
3 GHz
Anzahl Prozessorkerne
16
Prozessor-Cache
22 MB
Anzahl installierter Prozessoren
1
Thermal Design Power (TDP)
100 W
Intelligent Platform Management Interface (IPMI)-Unterstützung
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Speicher
Interner Speichertyp
DDR4-SDRAM
RAM-Speicher maximal
512 GB
Speicherkartensteckplätze
4
ECC
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
8 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Erweiterungssteckplätze
PCI-Express x8 (Gen 3.x)-Anschlüsse
3
PCI-Express x16 (Gen 3.x)-Anschlüsse
2
Energie
Stromversorgung
600 W
Anzahl der Haupt-Netzteile
1
Leistungen
BIOS-Typ
AMI
Gewicht und Abmessungen
Breite
267 mm
Tiefe
406 mm
Höhe
109 mm
Gewicht
7700 g
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
10 Gigabit Ethernet
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
SATA III Anschlüsse
4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.305,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.521,44*
€ 4.190,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.498,94*
€ 4.163,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.391,98*
€ 4.036,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.331,92*
€ 3.964,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.305,72*
€ 3.933,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.