Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Hue Play HDMI Sync Box


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Hue Play HDMI Sync Box
Philips Hue Play HDMI Sync Box
Philips Hue Play HDMI Sync Box
Philips Hue Play HDMI Sync Box
Philips Hue Play HDMI Sync Box
Philips Hue Play HDMI Sync Box
Philips Hue Play HDMI Sync Box
Philips Hue Play HDMI Sync Box
Philips Hue Play HDMI Sync Box
Philips Hue Play HDMI Sync Box
Philips Hue Play HDMI Sync Box
Philips Hue Play HDMI Sync Box
Philips Hue Play HDMI Sync Box
Philips Hue Play HDMI Sync Box
Artikel-Nr.:
     CIDE7-75029446
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     8718699704803
EAN/GTIN:
     8718699704803
Suchbegriffe:
LED-Controller
LED-Farbsteuerung
LED-Sequenzer
RGB-Controller
Einfaches, smartes Lichtsystem

Synchronisiere mit der Philips Hue HDMI Sync Box Deine smarten Lampen mit Deinem Fernseher. Sie verfügt über vier HDMI-Eingänge für den schnellen und problemlosen Anschluss Deiner Mediengeräte und steuert farbige smarte Lampen passend zu den Inhalten, die Du Dir ansiehst oder anhörst.
Weitere Informationen:
Merkmale
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
Wireless-Technologien
WLAN
Produktfarbe
Schwarz
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Gehäusematerial
Metall, Synthetik
Funktioniert mit Amazon Alexa
Ja
Funktioniert mit Google Assistant
Ja
Schutzart
II
Gewicht und Abmessungen
Breite
182 mm
Tiefe
99 mm
Höhe
23 mm
Gewicht
455 g
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
100 - 240 V Hz
Eingangsspannung
100 - 240 V
Ausgangsspannung
24 V
Stromverbrauch Standby-Modus
1000 mW
Logistikdaten
12NC Logistikcode(s)
929002275802
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
102 mm
Verpackungstiefe
296 mm
Verpackungshöhe
201 mm
Paketgewicht
1043 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
HDMI
AC-Netzadapter
Ja
Technische Details
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Sonstige Funktionen
EAN/UPC/GTIN
8718699704810
Weitere Suchbegriffe: led controller
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 201,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,54*
€ 298,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 249,34*
€ 296,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 233,73*
€ 278,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,57*
€ 270,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,67*
€ 239,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.