Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Laeta Twin USB-Stick 32 GB USB Type-A / Micro-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama Laeta Twin USB-Stick 32 GB USB Type-A / Micro-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Hama Laeta Twin USB-Stick 32 GB USB Type-A / Micro-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Hama Laeta Twin USB-Stick 32 GB USB Type-A / Micro-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Hama Laeta Twin USB-Stick 32 GB USB Type-A / Micro-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Hama Laeta Twin USB-Stick 32 GB USB Type-A / Micro-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Hama Laeta Twin USB-Stick 32 GB USB Type-A / Micro-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-75036848
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00181097
EAN/GTIN:
     4047443426222
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
  • Mit microUSB-Anschluss für Smartphone und Tablet, ideal als externer Speicher
    - Ermöglicht direktes Aufnehmen und Abspielen von Filmen in FullHD
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
18 mm
Tiefe
8.5 mm
Höhe
70 mm
Design
Formfaktor
Kappe
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium
Leistungen
Kapazität
32 GB
Geräteschnittstelle
USB Type-A / Micro-USB
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Lesegeschwindigkeit
40 MB/s
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,84*
€ 24,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,73*
€ 24,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,03*
€ 23,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,22*
€ 22,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.