| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-75046614 Herst.-Nr.: 12601 EAN/GTIN: 4043619126019 |
| |
|
| | |
| Kurzbeschreibung Dieses ergonomisch geformte Soft Mauspad von Delock wirkt mit seiner Handballenauflage besonders entlastend beim Arbeiten mit einer Maus. Durch die weiche Füllung liegt der Handballen angenehm auf dem Mauspad.
Vielseitig einsetzbar Zusätzlich kann das Mauspad auch als Unterlage z. B. für Notebooks, Netbooks oder Tablets mit extra Tastatur verwendet werden, so dass die Handballenauflage die Gelenke beim Bedienen der Tastatur schont. Weitere Informationen: Leistungen | Produktfarbe | Schwarz | | Oberflächenfärbung | Monochromatisch | | Handgelenkauflage | Ja | | Material | Gummi | | Anti-Rutsch-Basis | Ja | | Komfortables Design | Ja | Gewicht und Abmessungen | Breite | 420 mm | | Tiefe | 320 mm | | Dicke | 20 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Maus Handgelenkauflage, Maus Handgelenkstütze, Mausmatte mit Handgelenkauflage, Mauspad mit Handgelenkauflage, Mausunterlage mit Handgelenkstütze, Mousepad mit Handgelankauflage, Befestigungssockel, Kabelbinderfuß, Kabelbinderhalter, Kabelbinderschelle, Kabelbindersockel, Montagesockel Kabelbinder, Maus Pad, Mausmatte, Mauspad, Mausunterlage, Mouse Pad, Mousematte, Mousepad, Handgelenkauflage für Tastatur, Handgelenkstütze für Tastatur, Tastatur Handgelenkauflage, Tastatur Handgelenkstütze, tastatur handgelenkauflage schwarz, handballenauflage maus |
| | |
| |