Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avaya B199 IP-Konferenztelefon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Avaya B199 IP-Konferenztelefon
Avaya B199 IP-Konferenztelefon
Avaya B199 IP-Konferenztelefon
Avaya B199 IP-Konferenztelefon
Avaya B199 IP-Konferenztelefon
Avaya B199 IP-Konferenztelefon
Artikel-Nr.:
     CIDE7-75081550
Hersteller:
     Avaya
Herst.-Nr.:
     700514246
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Desktop Audio Konferenzsysteme
Konferenztelefon
Telefonkonferenzsystem
USB-Konferenzlösung
Die einfache und leistungsfähige Lösung bietet One-Touch-Meetingeinträge und kristallklaren Sound für Konferenzräume jeder Größe. Die Teilnehmer können sich frei im Raum bewegen, ohne das Audio zu beeinträchtigen.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Ethernet-Kabel
Ja
Anzahl enthaltener Mikrofone
2
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Mitgelieferte Kabel
LAN (RJ-45)
Betriebsanleitung
Ja
Call-Management
Passwortschutz
Ja
Web-basiertes Management
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
326 mm
Tiefe
75 mm
Höhe
370 mm
Gewicht
1400 g
Merkmale
Produkttyp
IP-Konferenztelefon
Eingebautes Display
Ja
Überbrückungsfähigkeit
Ja
Unterstützte Sprachen
Vereinfachtes Chinesisch, Dänisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Türkisch
Steuerung
Berührung
Produktfarbe
Schwarz
Bildschirmdiagonale
4.3 Zoll
Display-Auflösung
800 x 800 Pixel
Sprachcodec
G.711,G.722,G.729,OPUS,iLBC
Frequenzbereich
80 - 14000 Hz
Echounterdrückung
Ja
Geräuschunterdrückung
Ja
unterstützt Zusatzmikrofone
Ja
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Profile
A2DP,AVRCP,HFP,HSP
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
EAP-TLS,IPSec,SRTP,TLS
Authentisierung Methode
802.1x authentication with EAP-TLS
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Telefonkonferenz
Ja
Mikrofon Stummschaltung
Ja
Anruf halten
Ja
Anklopfen
Ja
Anruftransfer
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Anschlüsse und Schnittstellen
RJ-11 ports Quantität
2
Anzahl RJ-45-Anschlüsse
1
USB Anschluss
Ja
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB-Stecker
Micro-USB B, USB Typ-A
Anzahl der USB-Anschlüsse
2
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 575,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 642,63*
€ 764,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 632,50*
€ 752,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 630,27*
€ 750,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 615,98*
€ 733,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 575,13*
€ 684,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.