Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLIR WÄRMEBILDKAMERA FLIRONE PRO IOS MSX 400GRADC, FP3IOS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FLIR WÄRMEBILDKAMERA FLIRONE PRO IOS MSX 400GRADC, FP3IOS
FLIR WÄRMEBILDKAMERA FLIRONE PRO IOS MSX 400GRADC, FP3IOS
FLIR WÄRMEBILDKAMERA FLIRONE PRO IOS MSX 400GRADC, FP3IOS
FLIR WÄRMEBILDKAMERA FLIRONE PRO IOS MSX 400GRADC, FP3IOS
FLIR WÄRMEBILDKAMERA FLIRONE PRO IOS MSX 400GRADC, FP3IOS
FLIR WÄRMEBILDKAMERA FLIRONE PRO IOS MSX 400GRADC, FP3IOS
Artikel-Nr.:
     CIDE7-75084960
Hersteller:
     FLIR Systems
Herst.-Nr.:
     136-8284
EAN/GTIN:
     812462024094
Suchbegriffe:
Infrarotkamera
Thermokamera
Wärmebildkamera
flir infrarotkameras
Mit FLIR ONE Pro können Sie schwer zu identifizierende Probleme schneller als je zuvor finden.
Der FLIR ONE Pro kombiniert einen hochauflösenden thermoelektrischen Sensor, der Temperaturen bis zu 400 ° C (bis zu 752 ° F) mit leistungsstarken Messwerkzeugen und Berichterstellung messen kann, und arbeitet so hart wie Sie.
Mit der revolutionären Bildverarbeitung von VividIR ™ können Sie mehr Details sehen und Kunden den Nachweis erbringen, dass Sie den Fehler sofort diagnostiziert haben.

Dank des revolutionären OneFit ™ -Anschlusses mit Höhenverstellung passt der FLIR ONE Pro auch in einer Schutzhülle auf Ihr iPhone oder iPad.
Mit der verbesserten FLIR ONE-App können Sie mehrere Temperaturpunkte oder die Temperatur mehrerer Bereiche gleichzeitig messen und die Wärmebilder zur Visualisierung auf die Smartwatch übertragen.
Egal, ob Sie Schalttafeln überprüfen, Probleme mit Ihrem HLK-System diagnostizieren oder Wasserschäden untersuchen - der neue FLIR ONE Pro ist das Werkzeug, das Ihnen die Arbeit erleichtert.

FLIR ONE Funktionen

- VividIR ™
Dank einer 4-fachen Verbesserung der thermischen Auflösung und der Verwendung der VividIR ™ Bildverarbeitungstechnologie ermöglicht der FLIR ONE Pro eine detailliertere Messung sowie den Zugriff auf kleine Teile aus größerer Entfernung, wodurch die Arbeit mit elektrischen Geräten sicherer wird.

- FLIR MSX®
FLIR ONE ist mit einer modernen Wärmebildkamera und einer hochauflösenden HD-Kamera für sichtbares Licht ausgestattet.
FLIR ONE kombiniert dank der verwendeten MSX®-Technologie die Bilder beider Kameras, um Wärmebilder mit mehr Details und Auflösung zu erstellen.

- Stärke
FLIR ONE Pro wurde entwickelt, um unter rauen Arbeitsbedingungen zu überleben. Das Gerät hält einem Sturz aus einer Höhe von 1,8 m stand.

- Entwickelte Messmöglichkeiten
Mit FLIR ONE Pro können Sie Temperaturen von -20 ° C bis 400 ° C (-4 ° F bis 752 ° F) messen. Mit drei Temperaturmessgeräten vor Ort und der Möglichkeit, aus sechs Bereichen zu lesen, bietet der FLIR ONE Pro die zusätzliche Möglichkeit, Bilder unterwegs zu analysieren und zu melden.

- OneFit ™
Dank des revolutionären höhenverstellbaren OneFit ™ -Anschlusses passt der FLIR One auch in einer Schutzhülle auf Ihr Telefon oder Tablet, sodass Sie den Telefonschutz nicht durch Wärmebildfunktionen opfern müssen.

- FLIR ONE App
Mit der verbesserten App können Sie Wärmebilder auf Ihre Smartwatch übertragen, "Pro" -Funktionen freischalten, um das bestmögliche Bild zu erhalten, Videos mit Tipps und Tricks enthalten und mit FLIR Tools kompatibel sein, um eine einfache Berichterstellung direkt von Ihrem Telefon aus zu ermöglichen.

- Kompatibilität
Sie können FLIR ONE an ein Gerät mit einem 8-poligen Lightning-Anschluss anschließen.
Das Zubehör wurde speziell für die Verbindung mit diesen Modellen entwickelt und wurde vom Entwickler zertifiziert, um die Leistungsstandards von Apple zu erfüllen. Apple ist nicht verantwortlich für den Betrieb dieses Geräts oder die Einhaltung der Sicherheits- und behördlichen Standards.
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
5 V
Eingangsstrom
1 A
Design
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
MFi (iOS version), RoHS, CE/FCC, CEC-BC, EN61233
Gewicht und Abmessungen
Breite
34 mm
Tiefe
14 mm
Höhe
68 mm
Gewicht
36.5 g
Akku/Batterie
Akku-/Batteriebetriebsdauer
1 h
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
Leistungen
Infrarot-Spektralband
8 - 14 µm
Thermische Bildrate
8.7 Hz
Thermische Empfindlichkeit (NETD)
70 mK
Weitere Suchbegriffe: infrarotkamera
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 330,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 385,42*
€ 458,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 378,32*
€ 450,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 374,49*
€ 445,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 349,23*
€ 415,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 340,77*
€ 405,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 330,00*
€ 392,70
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
2018065
ab € 300,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.