Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AVer VB342 Extended Microphone Mikrofon Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AVer VB342 Extended Microphone Mikrofon Schwarz
AVer VB342 Extended Microphone Mikrofon Schwarz
AVer VB342 Extended Microphone Mikrofon Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-75260642
Hersteller:
     AVerMedia Technologies
Herst.-Nr.:
     60U8D00000AG
EAN/GTIN:
     4719552125517
Suchbegriffe:
Videokonferenz Zubehör
Videokonferenzsystem Zubehör
videokonferenz zubehör
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
301 mm
Verpackungstiefe
288 mm
Verpackungshöhe
592 mm
Paketgewicht
9580 g
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
269 mm
Tiefe
99 mm
Höhe
289 mm
Gewicht
8772 g
Merkmale
Produkttyp
Mikrofon
Produktfarbe
Schwarz
Kabellänge
20 m
Markenkompatibilität
AVerMedia
Kompatible Produkte
VB342
Logistikdaten
Ursprungsland
Taiwan
Warentarifnummer (HS)
8517691000
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 190,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,12*
€ 252,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,15*
€ 247,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,25*
€ 243,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,91*
€ 240,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,82*
€ 227,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.