Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Fenster, Türen, Tore
>
Türtechnik
>
Türschlösser
>
Schließzylinder
>
Doppelzylinder
>
Artikel
BASI 5000-0510
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE7-75610752
Hersteller:
BASI
Herst.-Nr.:
3838923330198
EAN/GTIN:
3838923330198
Suchbegriffe:
Doppelzylinder
Profildoppelzylinder
doppelzylinder 35/40
doppelzylinder
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
268 g
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Anzahl der enthaltenen Schlüssel
3 Stück(e)
... >
Türen
>
Türgriffe & -beschläge
>
Schließzylinder
Weitere Suchbegriffe:
basi doppelzylinder
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 9,87*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BASI 5000-0025
BASI
3838923330105
ab € 11,62*
Sonstiges
BASI 5000-0520
BASI
3838923330211
ab € 11,62*
Sonstiges
BASI 5000-0540
BASI
3838923330259
ab € 16,21*
Sonstiges
BASI 5000-1020
BASI
3838923330303
ab € 12,47*
Sonstiges
BASI 5000-1040
BASI
3838923330341
ab € 17,99*
Sonstiges
BASI 5000-1515
BASI
3838923330372
ab € 12,47*
Sonstiges
BASI 5000-1520
BASI
3838923330389
ab € 13,37*
Sonstiges
BASI 5000-1530
BASI
3838923330402
ab € 16,21*
Sonstiges
BASI 5000-2020
BASI
3838923330457
ab € 14,80*
Sonstiges
BASI - Profil-Doppelzylinder - AS 40/55 mm - Verschiedenschließend - 5000-1025
BASI
5000-1025
ab € 13,35*
Sonstiges
Basi 5000-0000 Profil-Doppelzylinder 30 / 30mm
BASI
5000-0000
ab € 7,29*
Sonstiges
Basi 5000-0005 Profil-Doppelzylinder 30 / 35mm
BASI
5000-0005
ab € 8,16*
Sonstiges
Basi 5000-0010 Profil-Doppelzylinder 30 / 40mm
BASI
5000-0010
ab € 9,02*
Sonstiges
Basi 5000-0015 Profil-Doppelzylinder 30 / 45mm
BASI
5000-0015
ab € 9,88*
Sonstiges
Basi 5000-0020 Profil-Doppelzylinder 30 / 50mm
BASI
5000-0020
ab € 10,76*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen