Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Fenster, Türen, Tore
>
Türtechnik
>
Türschlösser
>
Schließzylinder
>
Doppelzylinder
>
Artikel
BASI BM5030-3500 Euro-Profilzylinder
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE7-75610857
Hersteller:
BASI
Herst.-Nr.:
3838923635354
EAN/GTIN:
3838923635354
Suchbegriffe:
Doppelzylinder
Profildoppelzylinder
Knauf-Profilzylinder
Knaufzylinder
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
409 g
Merkmale
Produkttyp
Euro-Profilzylinder
Produktfarbe
Silber
Anzahl der enthaltenen Schlüssel
3 Stück(e)
... >
Türen
>
Türgriffe & -beschläge
>
Schließzylinder
Weitere Suchbegriffe:
knaufzylinder 65/30
,
doppelzylinder
,
basi doppelzylinder
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 21,78*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,36*
€ 38,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,81*
€ 37,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,45*
€ 36,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,55*
€ 31,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,21*
€ 31,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,78*
€ 25,92
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BASI BM5030-0015 Euro-Profilzylinder
BASI
3838923634159
ab € 18,32*
Sonstiges
BASI BM5030-0020 Euro-Profilzylinder
BASI
3838923634180
ab € 19,19*
Sonstiges
BASI BM5030-0025 Schließzylinder Euro-Profilzylinder
BASI
BM5030-0025
ab € 20,03*
Sonstiges
BASI BM5030-0035 Euro-Profilzylinder
BASI
3838923634272
ab € 21,83*
Sonstiges
BASI BM5030-0520 Euro-Profilzylinder
BASI
3838923634395
ab € 20,09*
Sonstiges
BASI BM5030-1510 Euro-Profilzylinder
BASI
3838923634814
ab € 20,05*
Sonstiges
BASI - Profil-Knaufzylinder - BM K35/40 mm - Verschiedenschließend - BM5030-0510
BASI
BM5030-0510
ab € 18,30*
Sonstiges
BASI - Profil-Knaufzylinder - BM K40/65 mm - Verschiedenschließend - BM5030-1035
BASI
BM5030-1035
ab € 24,67*
Sonstiges
BASI - Profil-Knaufzylinder - BM K45/65 mm - Verschiedenschließend - BM5030-1535
BASI
BM5030-1535
ab € 26,60*
Sonstiges
BASI - Profil-Knaufzylinder - BM K50/35 mm - Verschiedenschließend - BM5030-2005
BASI
BM5030-2005
ab € 20,16*
Sonstiges
BASI - Profil-Knaufzylinder - BM K55/35 mm - Verschiedenschließend - BM5030-2505
BASI
BM5030-2505
ab € 21,08*
Sonstiges
BASI - Profil-Knaufzylinder - BM K55/40 mm - Verschiedenschließend - BM5030-2510
BASI
BM5030-2510
ab € 21,81*
Sonstiges
BASI - Profil-Knaufzylinder - BM K55/45 mm - Verschiedenschließend - BM5030-2515
BASI
BM5030-2515
ab € 23,32*
Sonstiges
Basi BM5030-0000 Profil-Knaufzylinder 30 / 30mm
BASI
BM5030-0000
ab € 15,74*
Sonstiges
Basi BM5030-0005 Profil-Knaufzylinder 30 / 35mm
BASI
BM5030-0005
ab € 16,58*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen