Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts KIT177A Computer-Gehäuseteil HDD-Halterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts KIT177A Computer-Gehäuseteil HDD-Halterung
CoreParts KIT177A Computer-Gehäuseteil HDD-Halterung
Artikel-Nr.:
     CIDE7-75617738
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     KIT177A
EAN/GTIN:
     5706998909398
Suchbegriffe:
Komponent
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
190 mm
Tiefe
28 mm
Höhe
110 mm
Gewicht
59 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
194 mm
Verpackungstiefe
112 mm
Verpackungshöhe
35 mm
Paketgewicht
60 g
Merkmale
Typ
HDD-Halterung
Produktfarbe
Schwarz
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen
2.5 "
Kompatible Produkte
RD450 ,RD550 RD650, TD350, 0F238F, F238F, 0X968D, X968D, 0G302D, G302D,F9541 ,KG1CH
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.