Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic FZ-VSD55151U Internes Solid State Drive 512 GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic FZ-VSD55151U Internes Solid State Drive 512 GB
Panasonic FZ-VSD55151U Internes Solid State Drive 512 GB
Artikel-Nr.:
     CIDE7-75617805
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     FZ-VSD55151U
EAN/GTIN:
     4549980264157
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
SSD
SSD Festplatten
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717070
Merkmale
SSD Speicherkapazität
512 GB
Komponente für
Laptop
Zertifizierung
Panasonic TOUGHBOOK 55
Gewicht und Abmessungen
Breite
133.7 mm
Tiefe
144.9 mm
Höhe
19.9 mm
Gewicht
97 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 375,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 418,31*
€ 497,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 417,42*
€ 496,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 408,59*
€ 486,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 400,84*
€ 477,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 375,65*
€ 447,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.