Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Notebook-Übersicht
>
Notebook
>
Outdoor Notebook
>
Notebook Zubehör
>
Notebook Tastatur
>
Artikel
Microsoft Surface Pro X Keyboard Schwarz Microsoft Cover port QWERTZ Deutsch
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE7-75663766
Hersteller:
Microsoft
Herst.-Nr.:
QJX-00005
EAN/GTIN:
889842512694
Suchbegriffe:
Microsoft Lizenzen
Microsoft Tastaturen
Notebook Tastatur
Microsoft Surface Tastatur
Komplette Tastatur, kompaktes Design
Tippen Sie bequem mit dem ultraschlanken und kompakten Surface Pro X Keyboard. Es verhält sich wie eine gewöhnliche Laptoptastatur und ist mit der besten Microsoft-Technologie ausgestattet, einschließlich einer vollständig mechanischen Tastatur, hintergrundbeleuchteten Tasten, einem optimalen Tastenabstand für schnelles und flüssiges Tippen sowie einem großzügig dimensionierten Trackpad für eine präzise Steuerung und Navigation. Nehmen Sie es überallhin mit, um unterwegs ein erstklassiges Laptop-Erlebnis zu haben.
Passt sich sofort an
Arbeiten Sie überall auf Ihre Art und Weise. Surface Pro X Keyboard wurde speziell für die Anpassung an nahezu jeden Winkel entwickelt. Nutzen Sie drei verschiedene Anpassungsmöglichkeiten mit dem Surface Pro X*: Kickstand offen, um es als Laptop zu verwenden, zusammengeklappt, um es als Tablet zu verwenden, und geschlossen, um das Display zu schützen und die Akkulaufzeit zu verlängern.
Gebaut für Langlebigkeit
Surface Pro X Keyboard geht über gewöhnliche Tastaturen hinaus und verleiht alltäglichen Aufgaben eine warme, elegante Note. Es fühlt sich geschmeidig an und verfügt über ein langlebiges, schmutzabweisendes Material, das sich leicht abwischen lässt, um ein erstklassiges Tipperlebnis wie kein anderes zu erzielen.
Weitere Informationen:
Leistungen
Markenkompatibilität
Microsoft
Kompatibilität
Surface Pro X
Produktfarbe
Schwarz
Abdeckung
Ja
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Andocken
Geräteschnittstelle
Microsoft Cover port
Energie
Energiequelle
Dock
Sonstige Funktionen
Tastatur Formfaktor
Mini
Tastatur
Tastaturaufbau
QWERTZ
Tastatursprache
Deutsch
Eingabegerät
Trackpad
Island-Stil Tastatur
Ja
Windows Tasten
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716060
... >
Computer & Elektronik
>
Dateneingabegeräte
>
Tastaturen für Mobilgeräte
Weitere Suchbegriffe:
Surface Tablet Tastatur
,
Surface Tastatur
,
Keyboard
,
Tastatur
,
Docking Tastatur
,
Tastatur Dock
,
Hülle mit Tastatur
,
Schutzhülle mit Tastatur
,
Tablethülle mit Tastatur
,
Tastaturhülle
,
microsoft surface tastaturen
,
microsoft surface tastatur
,
hülle mit tastatur surface
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 52,60*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,09*
€ 79,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,15*
€ 78,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,60*
€ 74,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,16*
€ 71,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,60*
€ 62,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools Ergonomische Tastatur R-Go Split Break v2 mit Pausensoftware, geteilte Tastatur, QWERTY (UK), Kabelgebunden, Schwarz
R-Go Tools
RGOSP-UKWIBL
ab € 72,39*
Zubehör
R-Go Tools HE Break R-Go Mouse, Ergonomische Maus, Anti-RSI-Software, Mittel (Handlänge 165-185mm), Rechtshändig, Kabelgebunden
R-Go Tools
RGOBRHESMR
ab € 30,55*
Zubehör
R-Go Tools HE Sport R-Go , Ergonomische Maus, Mittel (Handlänge 165-185mm), rechtshändig, Bluetooth, Rot
R-Go Tools
RGOHEREDR
ab € 63,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen