| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE7-75709271 Herst.-Nr.: ET0008 EAN/GTIN: 4052792054538 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Produktinformationen "Digitale Zeitschaltuhr, IP44, Outdoor" von LogiLink
Sparen Sie im Innen- und Außenbereich clever Strom mit der digitalen Outdoor-Zeitschaltuhr von LogiLink, um den Verbrauch minutengenau zu steuern und zu reduzieren. Zusätzlich zu der IP44-Kindersicherung ist Ihre Zeitschaltuhr vor Spritzwasser und anderen Außeneinwirkungen geschützt. Mit dem modernen LCD-Display können Sie bis zu 20 verschiedene Ein- und Ausschaltvorgänge pro Tag programmieren, ohne das der Timer in der Steckdose stecken muss. Weitere Informationen: Energie | AC Eingangsspannung | 230 V | ![](/p.gif) | AC Eingangsfrequenz | 50 Hz | ![](/p.gif) | Max. Leistung | 1800 W | Technische Details | Konformitätsbescheinigungen | RoHS | Merkmale | Timer-Typ | Tages-/Wochenzeitschaltuhr | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Weiß | ![](/p.gif) | Display-Typ | Digital | ![](/p.gif) | Bildschirmtechnologie | LED | ![](/p.gif) | Steuerung | Tasten | ![](/p.gif) | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP44 | ![](/p.gif) | Zertifizierung | CE | Gewicht und Abmessungen | Breite | 68 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 83 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 129 mm | ![](/p.gif) | Gewicht | 167 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |